アキュレイト
アキュレイトの 金型用部品、位置決め部品
アキュレイトの クランピング冶具
アキュレイトの クランピングスクリュー
スリムヘッド・スクリュー シックスロブ ステンレスのタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
55054265
品番
SH010205A2
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
スリムヘッド・スクリューは、従来品よりも頭部高さを低くしたねじです。
今まで気になっていた頭部の出っ張りをなくし、フラットでスマートなねじ締結をご提案いたします。
寸法D(mm)
4
寸法L(mm)
5
寸法k(mm)
0.5
寸法t(mm)
0.4
材質
ステンレスA2
最大トルク(N・m)
0.4
表面処理
パシベート
ドライブサイズ
T4
ねじサイズ
M2
RoHS指令(10物質対応)
対応