スリムヘッド・スクリュー シックスロブ ステンレスのタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 55054362 品番 SH012612A2
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

スリムヘッド・スクリューは、従来品よりも頭部高さを低くしたねじです。
今まで気になっていた頭部の出っ張りをなくし、フラットでスマートなねじ締結をご提案いたします。

寸法D(mm)6 寸法L(mm)12 寸法k(mm)0.6 寸法t(mm)0.5 材質ステンレスA2 最大トルク(N・m)0.5 表面処理パシベート ドライブサイズT5 ねじサイズM2.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする