アキュレイト
アキュレイトの 金型用部品、位置決め部品
アキュレイトの クランピング冶具
アキュレイトの クランピングスクリュー
スリムヘッド・スクリュー シックスロブ 6ロブ穴用L型レンチ(工具)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(1個)
注文コード
55054658
品番
TRX04L
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
レンチサイズ(mm)
T4
寸法L1(mm)
16
適合ねじ
M2
寸法L2(mm)
48
寸法d1(Φmm)
3.0
RoHS指令(10物質対応)
対応