※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TN-S-N-M3.0-8L トップラねじ(r) 標準トップラねじ:なべ アキュレイト 55054746 TN-S-N-M3.0-8L トップラねじ(r) 標準トップラねじ:なべ アキュレイト 55054746

トップラねじ(r) 標準トップラねじ:なべ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 55054746 品番 TN-S-N-M3.0-8L
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

頭部形状:ナベ 幅広く使用されているナベ小ねじを、トツプラねじとして標準化しました。

材質ステンレス サイズM3×0.5P 寸法L(mm)8(+0/-0.6) 寸法A(mm)2.8(+0/-0.3) 寸法C(mm)2(+0.15/-0.15) 寸法E(Φmm)5.5(+0/-0.5) 寸法F(mm)3.6 表面処理パシペート RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする