シャフト 公差m6 Aタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30個) 長さ(mm)3 注文コード55055044 品番S012A
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は長さ・内容量など233種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)3 用途治具の位置決めピンなど。 材質SUS304(JIS G 4303) 線径(Φmm)0.2 硬さ(Hv)300以上 表面粗さ(S)1以下 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする