アキュレイト
アキュレイトの 金型用部品、位置決め部品
アキュレイトの 位置決め部品
アキュレイトの 位置決めピン
シャフト 公差m6 Aタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30個)
長さ(mm)
15
注文コード
55055114
品番
S019A
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
233
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15
用途
治具の位置決めピンなど。
材質
SUS304(JIS G 4303)
線径(Φmm)
0.2
硬さ(Hv)
300以上
表面粗さ(S)
1以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード