松吉医科器械
松吉医科器械の 手袋・マスク・感染予防
松吉医科器械の エプロン・ガウン 医療・検査用
マツヨシ放射線防護用エプロン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55056069
品番
MY-NS0400L
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
男女兼用でも使える色合い。
胸ポケットも両面。
価格もリーズナブル!
色
ピンク/ブルー
サイズ
L
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00111001031
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※医療機器となりますので、使用施設、住所、氏名などご確認させて頂く事が有ります。