サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 水性マーカー
ピグマファイン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55058423
品番
ESDK-F#19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
とめ、はね、はらいが表現でき、キレイな字が書き易いです。
幅(mm)
10.5
高さ(mm)
135
奥行(mm)
10.5
インク色
レッド
インク
水性顔料