サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの シャープペンシル
サクラクレパスの シャープペンシル本体
レトリコシャープ03
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
色(軸)
ピンク
注文コード
55058493
品番
NS203R#20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
芯折れ防止機能付き。
幅(mm)
9
高さ(mm)
140
奥行(mm)
9
芯径(mm)
0.3
色(軸)
ピンク
繰り返し・詰め替え
対応