サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの シャープペンシル
サクラクレパスの シャープペンシル本体
レトリコシャープ03
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55058518
品番
NS203R#2
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
芯折れ防止機能付き。
幅(mm)
9
高さ(mm)
140
奥行(mm)
9
芯径(mm)
0.3
色(軸)
イエロー
繰り返し・詰め替え
対応