レトリコシャープ03

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 色(軸)シャーベットオレンジ 注文コード55058527 品番NS203R#7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

芯折れ防止機能付き。

幅(mm)9 高さ(mm)140 奥行(mm)9 芯径(mm)0.3 色(軸)シャーベットオレンジ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする