サンスター文具
サンスター文具の 文房具
サンスター文具の はさみ/ペーパーカッター
サンスター文具の はさみ
スティッキールはさみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
55058624
品番
S3791874
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
携帯、収納に便利なスティック型はさみ。
色
ホワイト
径(Φmm)
12.6
寸法(高さH×奥行D)(mm)
109×14.4
本体質量(g)
17
刃渡り(mm)
35
材質(グリップ)
ABS
材質(ハンドル)
ABS
材質(ブレード)
ステンレス
繰り返し・詰め替え
対応