サンスター文具
サンスター文具の 文房具
サンスター文具の はさみ/ペーパーカッター
サンスター文具の はさみ
スティッキールはさみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
色
バイオレット/ペール
注文コード
55058649
品番
S3717470
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
携帯、収納に便利なスティック型はさみ。
色
バイオレット/ペール
径(Φmm)
12.6
寸法(高さH×奥行D)(mm)
109×14.4
本体質量(g)
17
刃渡り(mm)
35
材質(グリップ)
ABS
材質(ハンドル)
ABS
材質(ブレード)
ステンレス