サンスター文具
サンスター文具の 筆記用具
サンスター文具の 鉛筆
サンスター文具の 鉛筆削り
ダブルえんぴつ削器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55058667
品番
4306503
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
2種類の削り方が選べる鉛筆削り器。
幅(mm)
40
色
ブルー
高さ(mm)
22
奥行(mm)
40
繰り返し・詰め替え
対応