シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの ネーム印
シヤチハタの オーダーネーム印
【名入れ】ネーム9 メールオーダー式 ハンコ・印鑑のオーダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55058816
品番
XL-9/CW2-MO
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
日本中で愛用されいるネーム9の全てのボディカラーを選択できるメールオーダー式タイプです。
色
ホワイト×ピンク
幅(mm)
19
奥行(mm)
19
高さ(mm)
68
グリーン購入法
適合
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
15 112 008
アズワン品番
65-0451-94
オーダー方法
メールオーダー
印面種別
浸透印
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます