ステッドラー
ステッドラーの 筆記用具
ステッドラーの 鉛筆
ステッドラーの 鉛筆本体
ルモグラフ アクェレル水彩鉛筆
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55058859
品番
100A-8B
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
描いた後に水でなぞることで水墨画のような表現が楽しめる”水彩鉛筆”です。
硬度
8B
幅(mm)
403
奥行(mm)
298
高さ(mm)
313
グリーン購入法
適合
主な用途
デッサン用
繰り返し・詰め替え
対応