ステッドラー
ステッドラーの 筆記用具
ステッドラーの 鉛筆
ステッドラーの 鉛筆本体
ルモグラフ ブラック鉛筆
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55058913
品番
100B-HB
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
芯はカーボンを多く含み、マットな質感で濃く黒く描けます。紙への定着がよく、程よい硬さを持っているため芯粉が出にくく紙面を汚しません。描画やハッチング、スケッチ、肖像画などの表現に最適です。
幅(mm)
403
高さ(mm)
313
奥行(mm)
298
硬度
HB
主な用途
デッサン用
グリーン購入法
適合