ステッドラー
ステッドラーの 筆記用具
ステッドラーの 鉛筆
ステッドラーの 鉛筆本体
ルモグラフ ジャンボ鉛筆
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
硬度
HB
注文コード
55058938
品番
100J-HB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
この商品は
硬度
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
マルス ルモグラフ鉛筆のジャンボタイプです。お子様の書き方鉛筆から、デッサン、クロッキーなどの絵画需要におすすめです。
幅(mm)
393
高さ(mm)
300
奥行(mm)
225
硬度
HB
主な用途
デッサン用
グリーン購入法
適合