ステッドラー
ステッドラーの 筆記用具
ステッドラーの 鉛筆
ステッドラーの 鉛筆本体
ルモグラフ ジャンボ鉛筆
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
硬度
2B
注文コード
55058947
品番
100J-2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
硬度
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
マルス ルモグラフ鉛筆のジャンボタイプです。お子様の書き方鉛筆から、デッサン、クロッキーなどの絵画需要におすすめです。
幅(mm)
393
高さ(mm)
300
奥行(mm)
225
硬度
2B
主な用途
デッサン用
グリーン購入法
適合