ステッドラー
ステッドラーの 筆記用具
ステッドラーの 鉛筆
ステッドラーの 鉛筆本体
トラディション鉛筆
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55058999
品番
110-4H
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすさと手頃な価格が人気のステッドラー・トラディションシリーズの鉛筆です。豊富な硬度幅と確かな品質で文字書きはもちろん、線引き、スケッチ等の幅広い用途に適しています。
幅(mm)
403
高さ(mm)
313
奥行(mm)
298
硬度
4H
主な用途
デッサン用
グリーン購入法
適合