トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 鉛筆
トンボ鉛筆の 鉛筆本体
鉛筆モノ 5B
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55059193
品番
MONO-5B-J
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥105
販売価格(税別)
¥
95
バスケットに入れる
トンボ鉛筆の超微粒子化技術を結晶化した「MONOシリーズ」の初代鉛筆。
幅(mm)
8
高さ(mm)
8
奥行(mm)
177
硬度
5B
軸の形状
六角軸
主な用途
一般用