トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 鉛筆
トンボ鉛筆の 鉛筆本体
鉛筆モノ100
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55059209
品番
MONO-100HB-J
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
超微粒子が凝縮した高密度構造により、なめらかで折れにくく、濃く鮮明な筆跡を実現しました。芯・木軸・装飾共にMONOシリーズ最高級の鉛筆です。
硬度
HB
軸の形状
六角軸
幅(mm)
8
奥行(mm)
181
高さ(mm)
8
主な用途
一般用