トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 鉛筆
トンボ鉛筆の 鉛筆本体
鉛筆モノJ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55059254
品番
MONO-J3H-J
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥56
販売価格(税別)
¥
51
バスケットに入れる
鉛筆MONOシリーズの事務・学習用ベーシックモデル。濃く、細い線が安定して書けます。
硬度
3H
軸の形状
六角軸
幅(mm)
8
奥行(mm)
176
高さ(mm)
8
主な用途
事務・学習用