トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 図工/美術/画材/書道
トンボ鉛筆の 色鉛筆
色鉛筆1500
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
青緑
注文コード
55059349
品番
1500-12-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥70
この商品は
色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
鮮やかな発色、優れた定着性、なめらかな書き心地の高品質色芯です。
幅(mm)
8
色
青緑
高さ(mm)
8
奥行(mm)
176
軸の形状
丸軸