トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 図工/美術/画材/書道
トンボ鉛筆の 色鉛筆
色鉛筆1500
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55059376
品番
1500-20-J
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥74
販売価格(税別)
¥
67
バスケットに入れる
鮮やかな発色、優れた定着性、なめらかな書き心地の高品質色芯です。
幅(mm)
8
色
藤紫
高さ(mm)
8
奥行(mm)
176
軸の形状
丸軸