トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 図工/美術/画材/書道
トンボ鉛筆の 色鉛筆
色鉛筆1500
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55059403
品番
1500-27-J
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥75
販売価格(税別)
¥
68
バスケットに入れる
鮮やかな発色、優れた定着性、なめらかな書き心地の高品質色芯です。
幅(mm)
8
色
薄紅
高さ(mm)
8
奥行(mm)
176
軸の形状
丸軸