トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 鉛筆
トンボ鉛筆の 鉛筆本体
ゴム付鉛筆2558 HB
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55059428
品番
2558-HB-J
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥74
販売価格(税別)
¥
67
バスケットに入れる
鉛筆の頭に消しゴムが付いた便利な事務用鉛筆。硬くならず、消しクズが散らばりにくい消しゴムを採用しています。
幅(mm)
8
高さ(mm)
8
奥行(mm)
189
硬度
HB
軸の形状
六角軸
主な用途
事務・学習用