水切りシートF

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4巻) 注文コード55059655 品番F501
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シート表面・ビス穴からの雨水の浸入を防御します。
樹脂複層構成により、軽くて、高い防水性・強度を持ったシートです。

寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.7×500×10 引裂強度(N)(縦)70.4、(横)58.0 引張強度(N/50mm)(縦)294、(横)207 伸び(%)(縦)45.1、(横)50.0 つづり針強度(N)(縦)123.0、(横)109.0 用途バルコニー用。
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※水切りシートは黒色層が上になるように施工してください。
※高温・多湿を避けて保存してください。高温により変形しますので、火や高温物を近づけないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55059646
2023-06-01
用途:
サッシの水切りシート
株式会社実巳工務店 様 (建設業・工事業)

軽くて柔らかくて良い材料です、もう少し価格が安ければいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする