表示
表示回数:4回/秒
応答性:デジタルフィルタにより可変 約5, 25, 250, 2500m・sec
表示精度:±1%F.S.
温度特性:±3%F.S. (0〜50℃、基準温度25℃)
監視機能:表示桁数オーバ・”999”点滅表示、検出範囲オーバ・”? ? ?”点滅表示(定格圧力:110%以上)、出力過負荷検出・”E ? 1”点滅表示/過負荷検出 出力表示ランプ点滅
ゼロ調整機能:パネルスイッチ操作による圧力表示/ゼロクリア。調整ミスの監視・約(10%F.S.)を越え残圧印加時のゼロ調整操作を監視し、エア警告”E ? 2”を点滅表示する。パネルスイッチで解除する。
分解能:1 digit
圧力表示素子:3桁、7セグメントLED (文字高さ:8mm) 赤色
符号表示素子:LEDランプ(マイナス時点灯) 赤色
定格表示範囲:表示圧力単位及び定格圧力レンジは、下表からパネルスイッチ操作により選択する。
アナログ出力
出力電圧:1〜5V
出力電流:1mA (負荷抵抗:5kΩ min.)
動作温度、湿度範囲
温度:0〜50℃ (凍結なきこと)
湿度:35〜85%RH (結露なきこと)
スイッチ出力
出力点数:2点出力(SW1, SW2)
出力方式:NPNオープンコレクタ
スイッチ容量:DC30V 100mA max.
残留電圧:1.2V max. (負荷電流:100mA時)
圧力設定方式:パネルスイッチ操作による。
圧力設定範囲:-999〜999 count (小数点は仕様表の定格圧力範囲に準ずる。)
動作表示:LED (SW1:緑、SW2:赤) 点灯(出力:ON時)
繰り返し性:±0.2F.S. ±1count
温度特性:±0.5F.S. (0〜50℃ 基準温度:25℃)
応答性:デジタルフィルタ設定により可変5, 25, 250, 2500m・sec
応差設定:0〜300count (パネルスイッチ操作による可変)
過負荷保護:2点出力(SW1、SW2) OFF (過負荷電流:約200mA以上)
保護構造IEC規格 IP40相当
消費電流(mA)50mA max. (供給電圧:DC10BV、2点スイッチ出力ON時)
入力信号電圧:1±0.1 〜 5±0.1V
保存温度範囲(℃)-20〜70℃ (大気圧、湿度60%RH以下)
供給電源DC10.8〜 30V