JC705A ペンパス(芯タイプ) レイメイ藤井 55059726 JC705A ペンパス(芯タイプ) レイメイ藤井 55059726 JC705A ペンパス(芯タイプ) レイメイ藤井 55059726

ペンパス(芯タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55059726 品番JC705A
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ペン型スタイルのスマートコンパス。本体:亜鉛ダイキャスト製・最大描円:30cm。

材質本体=亜鉛ダイキャスト、キャップ=PP、つまみ=ABS、ねじ=POM 軸径(Φmm)10 ブルー 直径(Φcm)30(最大) 本体質量(g)28 替芯Φ2.0 / 約20mm × 2本入 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×135×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/111_2/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする