英習帳 10段 新規罫

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(30枚) 注文コード55059805 品番LP88
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

かわいいイラストの動物たちと一緒にお勉強ができる小学生にぴったりなノートです。
学校だけでなく塾や家庭学習など様々な場所で使え、用途別に動物を変えて楽しめます。
科目ごとに色目を変えているのでランドセルの中でも一目で科目がわかる仕様になっています。
小学生の新たな科目として加わった英語の授業を、動物たちがサポートいたします。

幅(mm)179 寸法(mm)252×179 サイズセミB5学用3号 高さ(mm)252 奥行(mm)3.5 内容10段新規罫 適合年齢(歳)3年〜6年 製本糸綴じ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする