スクール キッズかんじドリル91字

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(30枚) 注文コード55059839 品番SLK91
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。
古紙パルプ配合率100%です。(本文)
グリーン購入法に適合しています。
古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。
GPNエコ商品ねっと掲載。

幅(mm)179 寸法(mm)252×179 サイズセミB5学用3号 高さ(mm)252 奥行(mm)3.5 内容17mmマス13×7(リーダー入り) グリーン購入法適合 適合年齢(歳)1年〜4年 製本糸綴じ 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする