手さげれんらく袋 A4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55059954 品番RF221
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

持ち運びにも便利な持ち手つきのれんらく袋です。
持ち手が付いているため、ランドセルからも取り出しやすく、手にさげて歩けるので、移動教室・プリント学習・郊外学習等にも便利です。
また、L型に開くようになっているため、プリントの出し入れもしやすい作りになっています。
A4プリント・大きな教科書も入るA4サイズです。

幅(mm)240 寸法(mm)240×340 サイズA4判用 高さ(mm)340 奥行(mm)3 内容L字シングルファスナー式持ち手・ネームカード・カードポケット付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする