ムーミン学習帳国語

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(30枚) 注文コード 55060006 品番 LU308R
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

家族や仲間を想う心を学習帳を通して子どもたちに伝えられるように、個性豊かなムーミン谷の物語を表現したデザインです。
低学年用は、ムーミン谷の仲間たちを大きく抜き出し、わかりやすい動きやモチーフをメインにしました。中・高学年用はムーミン谷の美しい風景を繊細に表現しています。
デザインだけでなく、堅牢な糸綴じ製本や傷が付きにくく、汚れにくい表面加工を施すなど、使いやすさにもこだわった商品です。

タイプ8マス 幅(mm)179 奥行(mm)3.5 高さ(mm)252 サイズセミB5学用3号 寸法(mm)252×179 製本糸綴じ 枚数30枚 古紙配合率(%)100 グリーン購入法適合 適合年齢(歳)1年 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする