ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 傘釘
光沢傘釘(スクリュー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(175本)
注文コード
55060023
品番
10102414
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
耐久性に優れる溶融亜鉛メッキです。
胴部
スクリュー
用途
ガルバリウムの波板に使用。
トラスコ品番
821-8505
寸法(mm)
#13×41
質量(g)
440
材質/処理
鉄/光沢メッキ