※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガルバ波板専用連結傘釘(スクリュー)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(9本×30連) 注文コード55060048 品番19061
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐久性に優れる溶融亜鉛メッキです。

胴部スクリュー 用途ガルバリウムの波板に使用。 トラスコ品番821-8295 寸法(mm)#13×50 質量(kg)28.8 材質/処理鉄/溶融亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4287:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする