カラー傘釘(スクリュー)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(175本) 注文コード 55060084 品番 10102412
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

釘と傘に着色しています。トタンの色に合わせて使用できます。

胴部スクリュー 用途トタン波板に トラスコ品番821-8503 寸法(mm)#13×41 質量(g)440 材質/処理鉄/塗装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55060102
2022-12-05
用途:
波板トタンの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

30本もあればよかったのですが、高いモノではないので今後の補修も考慮して買いました。使用上もなんの問題もなく良いモノでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3139:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする