ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 傘釘
カラー傘釘(スクリュー)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(175本)
注文コード
55060093
品番
10102413
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
釘と傘に着色しています。トタンの色に合わせて使用できます。
胴部
スクリュー
用途
トタン波板に
トラスコ品番
821-8504
寸法(mm)
#13×41
色
グレー
質量(g)
440
材質/処理
鉄/塗装