ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の リベッター/ナッター/タッカー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ハンドタッカー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ハンドタッカー関連品
J線4mmステープル(箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000本)
注文コード
55060145
品番
00023603
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
JIS A 5556工業用ステープル認定商品
長さ(mm)
19
ステープル幅(mm)
4
トラスコ品番
821-8302
質量(kg)
1.05
色
無地
用途
内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちに
材質/処理
鉄/電気亜鉛メッキ
線材(幅×厚さ)(mm)
1.2×0.6