ムーミン学習帳日記

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(30枚) 注文コード 55060189 品番 MU392
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

家族や仲間を想う心を学習帳を通して子どもたちに伝えられるように、個性豊かなムーミン谷の物語を表現したデザインです。
低学年用は、ムーミン谷の仲間たちを大きく抜き出し、わかりやすい動きやモチーフをメインにしました。中・高学年用はムーミン谷の美しい風景を繊細に表現しています。
デザインだけでなく、堅牢な糸綴じ製本や傷が付きにくく、汚れにくい表面加工を施すなど、使いやすさにもこだわった商品です。

幅(mm)148 寸法(mm)210×148 サイズA5学用1号 高さ(mm)210 タイプ10行 奥行(mm)3.5 枚数30枚 古紙配合率(%)100 グリーン購入法適合 適合年齢(歳)2年〜4年 製本糸綴じ 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55060198
2022-03-12
用途:
子供の学習用
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか身の回りの文房具売り場に無くて困ってました。モノタロウさんで探したらすぐにあったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする