MU945 ムーミン学習帳連絡帳 日本ノート 55060234

MU945 ムーミン学習帳連絡帳 日本ノート 55060234
MU945 ムーミン学習帳連絡帳 日本ノート 55060234
MU945 ムーミン学習帳連絡帳 日本ノート 55060234
MU945 ムーミン学習帳連絡帳 日本ノート 55060234
MU945 ムーミン学習帳連絡帳 日本ノート 55060234
MU945 ムーミン学習帳連絡帳 日本ノート 55060234

ムーミン学習帳連絡帳

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズA5学用1号
タイプタテ9行
内容量1冊(30枚)注文コード55060234品番MU945
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

家族や仲間を想う心を学習帳を通して子どもたちに伝えられるように、個性豊かなムーミン谷の物語を表現したデザインです。
低学年用は、ムーミン谷の仲間たちを大きく抜き出し、わかりやすい動きやモチーフをメインにしました。中・高学年用はムーミン谷の美しい風景を繊細に表現しています。
デザインだけでなく、堅牢な糸綴じ製本や傷が付きにくく、汚れにくい表面加工を施すなど、使いやすさにもこだわった商品です。

グリーン購入法適合タイプタテ9行幅(mm)148奥行(mm)3.5高さ(mm)210サイズA5学用1号寸法(mm)210×148製本糸綴じ枚数30枚古紙配合率(%)100適合年齢(歳)1年~4年再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする