ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の リベッター/ナッター/タッカー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ハンドタッカー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ハンドタッカー関連品
J線10mmステープル(箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000本)
注文コード
55060242
品番
1013J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
JIS A 5556工業用ステープル認定商品
長さ(mm)
13
ステープル幅(mm)
10
トラスコ品番
821-8312
質量(kg)
0.9
色
無地
用途
内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。
材質/処理
鉄/電気亜鉛メッキ
線材(幅×厚さ)(mm)
1.2×0.6