LU740 ムーミン学習帳自由帳 日本ノート 55060268

LU740 ムーミン学習帳自由帳 日本ノート 55060268
LU740 ムーミン学習帳自由帳 日本ノート 55060268
LU740 ムーミン学習帳自由帳 日本ノート 55060268
LU740 ムーミン学習帳自由帳 日本ノート 55060268
LU740 ムーミン学習帳自由帳 日本ノート 55060268
LU740 ムーミン学習帳自由帳 日本ノート 55060268

ムーミン学習帳自由帳

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1冊(30枚)注文コード55060268品番LU740
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

家族や仲間を想う心を学習帳を通して子どもたちに伝えられるように、個性豊かなムーミン谷の物語を表現したデザインです。
低学年用は、ムーミン谷の仲間たちを大きく抜き出し、わかりやすい動きやモチーフをメインにしました。中・高学年用はムーミン谷の美しい風景を繊細に表現しています。
デザインだけでなく、堅牢な糸綴じ製本や傷が付きにくく、汚れにくい表面加工を施すなど、使いやすさにもこだわった商品です。

幅(mm)179寸法(mm)252×179サイズセミB5学用3号高さ(mm)252奥行(mm)3.5枚数30枚古紙配合率(%)100グリーン購入法適合適合年齢(歳)1年~4年製本糸綴じ再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする