ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の フィニッシュネイル
フィニッシュネイル(箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000本)
注文コード
55060364
品番
FN-35 WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
頭径の小さい仕上釘です。
長さ(mm)
35
トラスコ品番
821-8324
質量(kg)
0.63
色
白
用途
家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。
材質/処理
鉄/電気亜鉛メッキ
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
1.9×1.05