パルス機能搭載により多彩な母材の高品質溶接を実現。業界初・高周波高電圧スタート搭載。
【バッテリーを常に監視する安全回路】
過放電および過充電に対する警告や充電回路の制御を行い、バッテリーの劣化を防ぐ、バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載。
【メモリー機能】
使用中の設定値を自動で記憶し、起動時に自動で読み込むため作業効率がアップします。
【温度監視機能】
高温時・低温時に充放電を制御し、電池を保護します。
【短絡防止機能】
溶接棒が1秒以上短絡継続すると、出力を下げて溶着を防止します。
【電撃防止機能(手棒溶接時)】
無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。フロントパネルでON・OFFの切替が可能です。
【パルスTIG溶接対応】
パルス周波数 低速0.2Hzから高速500Hzまで調整可能です。
【アップスロープ・ダウンスロープ制御】
溶接開始部と終了部の欠陥を低減し均一な溶接を可能にします。
【手棒溶接の機能搭載!】
電撃防止機能付き、現場持込に最適。