- OUR FIELD 飛沫感染防止パーテーション ドッツアンドラインズ 55061038 - OUR FIELD 飛沫感染防止パーテーション ドッツアンドラインズ 55061038 - OUR FIELD 飛沫感染防止パーテーション ドッツアンドラインズ 55061038

OUR FIELD 飛沫感染防止パーテーション

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55061038 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュなデザインで空間に自然に溶け込みます。
透明シート(塩化ビニール)は簡単に取り外し、アルコール消毒可能です。
弾力があるため、ぶつかっても安全です。
新潟県燕三条地域の「ものづくり」を生かした熟練の技術とデザインの【Made in 燕三条】

用途
飲食店での向かいの席や隣の席との間仕切りに。
受付業務、会議やミーティング、商談などの対面時や、隣のデスクとの仕切りなどに。
付属品飛沫感染防止シート(塩化ビニール)×1枚、スタンド金具(鉄、クロムメッキ処理)×1個 タイプスライド式サイドタイプ シートサイズ(mm)600×500 アズワン品番65-1329-74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55061038
2021-01-07
用途:
会議室に設置
製造業

会議室に設置するため、2個購入させていただきました。スタンド側の透明シートが入る隙間のサイズを問い合わせましたが、間違っていました。実測値3mmと回答がありましたが、無理やり入れれば入る感じでした。2mmなら入ります。

また梱包に問題があると思います。透明シートに保護シールが貼られていましたが、スタンドは緩衝材など使用せずむき出しのまま、透明シートと一緒に入れられてました。そのため輸送中にスタンドが透明シートに接触し、保護シールをやぶき傷ついてしまったと思われます。

なぜか薄い段ボールの板が1枚入ってましたが、入れるなら透明シートとスタンドの間か、又はスタンドを緩衝材で巻いてほしかったです。

交換の連絡をするべきか悩みましたが、目立たない場所に傷があったのでやめました。
商品自体はとても良いと思いますので、梱包方法を考えていただければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする