曜日別特売
DS8178-USBR 2Dコードレスイメージスキャナ USBインターフェース アイメックス 55061117

2Dコードレスイメージスキャナ USBインターフェース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード55061117品番DS8178-USBR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

史上最高の性能、革新、管理性。

対応コード
二次元コード(QRコード)PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec,DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible(Han Xin), Postal Codes
一次元コード(バーコード) Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32(Italian Pharma)
Digimarc Digital watermark technology, available April 2017
質量(g)
235.3(本体)
202(クレードル)
分解能(mm)
2次元Data Matrix:0.1524mm
1次元Code39:0.0762mm
幅(mm)
イメージャ本体 107
クレードル211
長さ(mm)
イメージャ本体 168
クレードル71
高さ(mm)
イメージャ本体 66
クレードル84
商品タイプワイヤレスインターフェースBluetooth読取方式イメージャー電源4.5 ~ 5.5 VDCホワイト耐衝撃性1.8 mケーブル長(m)2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする