ヘルスケアタイプイメージャ RS232Cインターフェースセット(ホワイト色)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55061126 品番DS8108HC-RSR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

医療従事者に、より優れたワークフローを。患者には、より良い体験を。

対応コード
二次元コード(QRコード)PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec,DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible(Han Xin), Postal Codes
一次元コード(バーコード) Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32(Italian Pharma)
Digimarc デジタル透かし模様テクノロジ
分解能(mm)
2次元Data Matrix:0.1524mm
1次元Code39:0.0762mm
幅(mm)
イメージャ本体 107
クレードル211
長さ(mm)
イメージャ本体 168
クレードル71
高さ(mm)
イメージャ本体 66
クレードル84
商品タイプ有線 インターフェースRS232C 読取方式イメージャー 電源4.5 〜 5.5 VDC 質量(g)154 ホワイト 耐衝撃性1.8 m ケーブル長(m)2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする