ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の フィニッシュネイル
ピンネイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000本)
注文コード
55061204
品番
PN25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
頭なしの仕上釘です。
長さ(mm)
25
トラスコ品番
821-8408
質量(kg)
0.2
色
無地
材質/処理
鉄/電気亜鉛メッキ
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
0.6