ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の フィニッシュネイル
ピンネイル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000本)
注文コード
55061247
品番
PN35 WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
頭なしの仕上釘です。
長さ(mm)
35
トラスコ品番
821-8412
質量(kg)
0.28
色
白
材質/処理
鉄/電気亜鉛メッキ
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
0.6